Coffret de forets coniques Roebuck 853472
Coffret de 3 forets étagés HSS - TiN
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :853472
Rubix :C600-0357549
EAN :3660338095726


Résumé technique
| Nombre d'éléments | 3 |
|---|---|
| Plage | 4 to 12 / 4 to 20 / 4 to 30 mm |
Documents
Détails articles : COFFRET 3 FORETS ETAGES HSS TIN
Pour tôles et matériaux minces jusqu'à 3mm maximum.
Revêtement TiN pour une durée prolongée de l'outil.
Goujures hélicoïdales facilitent la pénétration du foret étagé.
Diamètres marqués. Ebavure à 60°. Affûtage en bout : 118°
Queue à trois plats pour un meilleur serrage.
Fabriqué en France.
Existe également à l'unité
Revêtement TiN pour une durée prolongée de l'outil.
Goujures hélicoïdales facilitent la pénétration du foret étagé.
Diamètres marqués. Ebavure à 60°. Affûtage en bout : 118°
Queue à trois plats pour un meilleur serrage.
Fabriqué en France.
Existe également à l'unité
COFFRET 3 FORETS ETAGES HSS TIN
Points forts
Ebavure à 60° sur la tête de l'outil.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 3 |
|---|---|
| Plage | 4 to 12 / 4 to 20 / 4 to 30 mm |
| Revêtement | tin |
| Matériau de coupe | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,27 € HT
/ unité
198,32 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h