Jeu de clés de serrage SAM 762-C-25

COMPOSITION D'EXTRACTEUR 762-C25

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SAM :762-C-25
Rubix :0149-5012248
EAN :3272670345362
COMPOSITION D'EXTRACTEUR 762-C25

Documents

Détails articles : COMPOSITION D'EXTRACTEUR 762-C25


Pour extraire les goujons ou vis cassés non débordants : Ø 5 à 14 mm.
Le goujon cassé est dévissé à l'aide de l'extracteur inséré dans un perçage réalisé au préalable.
Permet l'extraction de vis pas à gauche et pas à droite.
Présente l'avantage de ne pas écarter la cage dans laquelle se trouve le goujon ou la vis.
Composition :
- 5 forets de 4 à 8,5 mm,
- 10 guides de perçage de 7 à 17 mm
- 5 écrous,
- 5 tiges.

Informations techniques


Attributs
321,95 € HT
/ unité
386,34 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h