Combinaison workwear Deltaplus MCCO2GNXX, Taille : 2XL | Couleur : Noir | Matière principale : Coton
Combinaison
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :MCCO2GNXX
Rubix :0495-6203792
EAN :3295249230760

Documents
Détails articles : COMBI M2 CORPORAT V2 GR/NO TXXL COTON 260 G/M2 RIPSTOP
Combinaison de travail coupe regular multipoche alliant style, résistance et fonctionnalité
Coupe : Regular | Matière : Toile ripstop - 65% polyester 35% coton | Coutures : Triple couture | Taille : Dos élastiqué | 260 g/m² | Nombre de poches : 13
Coupe : Regular | Matière : Toile ripstop - 65% polyester 35% coton | Coutures : Triple couture | Taille : Dos élastiqué | 260 g/m² | Nombre de poches : 13
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | coton / polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,61 € HT
/ unité
99,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
