Groupe d'appareil de conditionnement Festo MSB6N-1/2:C3J1D7A1F3-WP

Combinaison

Voir les informations techniques

Références

Festo :MSB6N-1/2:C3J1D7A1F3-WP
Rubix :0326-2570250
Fabricant :550499
EAN :4052568356866
COMBINAISON UNIT.CONDI MSB6N-1/2

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)1/2 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COMBINAISON UNIT.CONDI MSB6N-1/2


combinaison d'unités de conditionnement MSB6N-1/2:C3J1D7A1F3-WP Composé d'un distributeur de mise en circuit, d'un filtre-manodétendeur, d'un distributeur électrique de mise en circuit, d'un distributeur pneumatique de mise en pression progressive, d'un module de dérivation avec manocontact sans voyant, plaque de fixation murale. Pression de sortie maximale 9 bars, filtre 40 µm, avec manomètre, tête de réglage avec verrouillage, cuvette en plastique avec cage de protection plastique, purgeur de condensats manuel, sens d'écoulement de gauche à droite. Taille=6, Série=MS, Sécurité d'actionnement=(* Bouton à verrouillage, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=40 µm

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)1/2 ''
Pression mini de service4,5 bar
Pression maxi de service10 bar
Matièrealuminium moulé sous pression et makrolon®
Débit3100 l/min
Dimensions310
Finesse du filtre40 µm
Température maxi50 °C
Type de vidangemanuelle rotative
1 297,71 € HT
/ unité
1 557,25 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours