Groupe d'appareil de conditionnement Festo MS6-EM1FR-1/2-D6-C-P-M-AG-MPA-WPE-B
Unité de service
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS6-EM1FR-1/2-D6-C-P-M-AG-MPA-WPE-B
Rubix :0326-2584061
Fabricant :8098371
EAN :4052568609108




Détails articles : UNIT.CONDITIONN MS6-EM1FR-1/2-D6
Vanne marche/arrêt à commande manuelle pour la mise sous pression et l'échappement des systèmes pneumatiques
Points forts
Pour l'air comprimé filtré et non lubrifié
La pression d'alimentation peut être ouverte et fermée
La pression de sortie est réglable en continu dans la plage de régulation de la pression.
La pression d'alimentation peut être ouverte et fermée
La pression de sortie est réglable en continu dans la plage de régulation de la pression.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/2 '' |
|---|---|
| Pression mini de service | 1 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 4750 l/min |
| Dimensions | 6 |
| Température mini | -5 °C |
| Température maxi | 50 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,05 € HT
/ unité
219,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours