Références
SMC :IZN10-G-600-X216
Rubix :0338-2394482
Fabricant :IZN10-G-600-X216

Détails articles : IONISEUR IZN10-G-600-X216
Ioniseur izn10-g-600-x216
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/8 '' |
|---|---|
| Pression mini de service | 0,5 bar |
| Pression maxi de service | 1 bar |
| Matière | sus (acier inoxydable) |
| Dimensions | 600 |
| Raccordement 1 | 1/8 |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 55 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
467,79 € HT
/ unité
561,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours