Groupe d'appareil de conditionnement SMC AC20A-F02-D
Traitement de l'air - FRL
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :AC20A-F02-D
Rubix :0338-2509759
Fabricant :AC20A-F02-D

Détails articles : ENSEMBLE TRAITEMENT DE L SERIE AC
Traitement d'air composé de 2 éléments disponibles dans les tailles 20, 30, 40, 50, 60. Raccordements disponibles en taille 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1. Conforme à la norme ISO 8573-1:2010. Certains modèles disponibles avec purge automatique NF (C) ou NO (D). Modèles disponibles avec manomètre carré encastré (E) ou avec un manomètre rond (G) avec indice de plage. Pression de consigne standard : 0,05 à 0,85 MPa. Cuve polycarbonate + lubrificateur sans orifice de purge. Avec clapet de décharge. Sens du débit standard. Purge sans raccordement cannelé.
Applications
Toutes industries.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
|---|---|
| Débit | 15 l/min |
| Dimensions | 20 |
| Finesse du filtre | 5 µm |
| Raccordement 1 | 1/4 in |
| Température mini | -5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,55 € HT
/ unité
81,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h