Groupe d'appareil de conditionnement IMI Norgren BL82-201G
Ensemble Excelon Plus en coffret, purge automatique, avec vanne d'isolement
Voir les informations techniquesRéférences
IMI Norgren :BL82-201G
Rubix :0329-0729320
Fabricant :BL82-201G

Détails articles : ENS. TRAIT. AIR EXCELON PLUS POLY + PROT., G1/4, AUTO
- Poids et dimensions réduits
- Double verrouillage de sécurité sur la cuve
- Manomètre intégré noyé dans le profilé
- Nouveau système de maintenance des filtres
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Pression mini de service | 0,3 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | guarded polycarbonate, aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
297,34 € HT
/ unité
356,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h