Références
SMC :GC3-10AS-D
Rubix :0338-2509795
Fabricant :GC3-10AS-D

Détails articles : MANOMETRE
Manometre
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/8 '' |
|---|---|
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | polycarbonate (pc) |
| Dimensions | 30 |
| Raccordement 1 | 1/8 npt |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 50 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,11 € HT
/ unité
22,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours