Références
SMC :KN-Q06A-150
Rubix :0338-2597432
Fabricant :KN-Q06A-150
Détails articles : BUSE SERIE KN-Q A
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 10 bar |
|---|---|
| Débit | 58 l/min |
| Dimensions | 6 |
| Raccordement 1 | 6 mm |
| Température mini | -5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,65 € HT
/ unité
10,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours