Groupe d'appareil de conditionnement Festo MSB4-1/4:C3J1D1A1F3-WP

Combinaison d'unités de service MSB4

Voir les informations techniques

Références

Festo :MSB4-1/4:C3J1D1A1F3-WP
Rubix :0326-2576392
Fabricant :542293
EAN :4052568180379
COMBINAISON UNIT.CONDI MSB4-1/4

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COMBINAISON UNIT.CONDI MSB4-1/4


Combinaison d'unités de conditionnement MSB4-1/4:C3J1D1A1F3-WP Comprenant distributeur manuel de mise en circuit, filtre-détendeur, électrodistributeur de mise en circuit, distributeur pneumatique de mise en pression progressive, module de dérivation avec manocontact sans affichage, plaque de fixation murale. Pression de sortie maximale 12 bar, filtre de 40 µm, avec manomètre, bouton de réglage verrouillable, cuve en matière plastique avec cage de protection en plastique, purge de condensat manuelle, sens de passage de gauche à droite. Taille=4, Série=MS, Sécurité d'actionnement=(* Bouton à verrouillage, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=40 µm

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Débit750 l/min
Dimensions4
685,64 € HT
/ unité
822,77 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours