Combinaison de travail GISS 854982, Taille : 01 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton

Combinaison de travail Coton / Poly

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :854982
Rubix :C600-6102066
EAN :3660338104985
COMBI GLISSIERE GRIS ACIER T1 65PC COTON 35PC POLYESTER

Résumé technique

Couleurgris
Taille1
Matière principalecoton
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COMBI GLISSIERE GRIS ACIER T1 65PC COTON 35PC POLYESTER


La combinaison bleue Bugatti coton/polyester de la marque GISS est conçue pour offrir confort, résistance et praticité. Grâce à son tissu mixte 65 % coton et 35 % polyester, elle allie douceur, durabilité et entretien facile. Idéale pour un usage quotidien, elle convient parfaitement aux environnements industriels, aux ateliers et aux travaux généraux.

Caractéristiques :
Cette combinaison se distingue par sa coupe fonctionnelle et ses multiples poches. Sa fermeture centrale en métal assure robustesse et longévité, tandis que son col chevalière ajoute une finition professionnelle. Elle comprend deux poches poitrine à fermeture métal, deux poches basses, une poche dos à droite et une poche mètre sur la jambe droite, offrant des solutions de rangement pratiques. Son dos élastiqué et ses manches droites garantissent liberté de mouvement et confort tout au long de la journée.

Spécifications :
• Composition : 65 % coton, 35 % polyester
• Grammage : 300 g/m²
• Fermeture devant métal
• 2 poches poitrine avec fermeture métal
• 2 poches basses
• 1 poche dos côté droit
• 1 poche mètre sur jambe droite
• Col chevalière
• Dos élastiqué
• Bas de manches droites
• Montage bras déporté + 5ls
• Lavable à 60 °C, repassage max 150 °C

Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe Rubix, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS propose une gamme complète de produits de sécurité, allant de la protection de la tête à celle des mains, en passant par des chaussures de sécurité et des vêtements de travail. L'objectif principal de GISS est de garantir la sécurité des travailleurs tout en offrant un excellent rapport qualité-prix, permettant ainsi aux entreprises de réduire leurs coûts sans compromettre la sécurité. Les produits sont développés selon des normes de certification rigoureuses, assurant ainsi leur conformité avec les exigences européennes.

Points forts

• Très bonne stabilité dimensionnelle après lavage
• Excellente tenue des couleurs dans le temps
• Tissu respirant, plus chaud en hiver et plus frais en été que le 100 % coton
• Plus doux et plus résistant grâce au mélange coton/polyester
• Traitement anti-rétrécissement pour une durabilité accrue
• Effet déperlant amélioré face à l'eau et aux huiles

Applications

Cette combinaison est idéale pour les professionnels des ateliers, de la maintenance, de l'industrie légère et du BTP.

Informations techniques


Attributs
Couleurgris
Taille1
Matière principalecoton
Couleur secondairesans couleur secondaire
Matièrecoton / polyester
Grammage300 g/m²
40,03 € HT
/ unité
48,04 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur

Taille