Combinaison de travail GISS 787472, Taille : 02 | Couleur : Bleu | Matière principale : Coton

Combinaison double zip

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :787472
Rubix :C600-6064910
EAN :3660338040702
COMBI GLISSIERE POLYCOTON 2 DOUBLE FERMETURE

Résumé technique

Couleurbleu
Taille2
Matière principalecoton
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COMBI GLISSIERE POLYCOTON 2 DOUBLE FERMETURE


La combinaison double zip GISS est un vêtement de travail conçu pour offrir une protection optimale tout en garantissant confort et facilité d'utilisation. Grâce à sa double fermeture à glissière et à sa coupe ergonomique, elle répond parfaitement aux besoins des professionnels de l'industrie.

Caractéristiques :
Cette combinaison se distingue par sa conception robuste et fonctionnelle. Confectionnée en mélange de polyester (65 %) et coton (35 %) avec un grammage de 245 g/m², elle offre un excellent compromis entre durabilité, respirabilité et confort. La fermeture par double glissière injectée permet un enfilage rapide et pratique. Le dos est équipé d'une ceinture élastique pour un ajustement adapté à chaque morphologie. La combinaison est également dotée de multiples poches fonctionnelles : deux poches poitrine fermées par glissière, deux poches basses plaquées, une poche mètre sur la jambe droite. Le col officier, les manches et les jambes droites assurent une tenue sécurisée et professionnelle.

Spécifications :
• Composition : 65 % polyester, 35 % coton
• Grammage : 245 g/m²
• Coloris : bleu Bugatti
• Fermeture : double glissière injectée
• Ceinture : élastique au dos
• Col : officier
• Manches : droites
• Jambes : droites
• Poches : 2 poches poitrine avec glissière, 2 poches basses plaquées, 1 poche mètre sur jambe droite

Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe RUBIX, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS a su développer une gamme complète de produits de sécurité. GISS souhaite offrir des solutions de sécurité fiables à des prix compétitifs, sans compromettre la protection et le bien-être des travailleurs. La marque se distingue par son engagement envers l'innovation et le confort. En s'associant avec les meilleurs fabricants à l'échelle mondiale, GISS garantit une accessibilité et une disponibilité exceptionnelles de ses produits, répondant ainsi aux besoins variés des entreprises à travers l'Europe.

Points forts

• Fermeture double zip pour un enfilage rapide
• Ceinture élastique dorsale pour plus de confort
• Multiples poches pratiques pour outils et accessoires
• Tissu mélange polyester/coton résistant et respirant
• Coupe droite et col officier pour une allure professionnelle

Applications

Idéale pour les secteurs de l'industrie, de la maintenance, de la logistique et de la construction, la combinaison double zip GISS est conçue pour un usage intensif. Elle s’adapte à toutes les activités qui exigent une liberté de mouvement et une protection durable tout au long de la journée de travail.

Informations techniques


Attributs
Couleurbleu
Taille2
Matière principalecoton
Couleur secondairesans couleur secondaire
Matière65% polyester/ 35% coton
Grammage245 g/m²
43,23 HT
/ unité
51,88 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille