Combinaison jetable Segetex-Eif CM4V3, Taille : L | Matière principale : Polypropylène
Combinaison ultima premium
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Segetex-Eif :CM4V3
Rubix :I164-6117922
EAN :3661908001864

Documents
Détails articles : COMBI ULTIMA/PREM CAPUCHE VERTE T3(L)-BLC-CATIII-TYP4B,5B,6B
Une combinaison à usage unique conçue pour répondre aux exigences des opérateurs lors des traitements phytosanitaires et lors des contacts avec les animaux, pour éviter tous les risques de contaminations chimiques et/ou bactériologiques.
Combinaison en non tissé microporeux.Capuche élastiquée en 3 parties. Taille, chevilles, poignets élastiqués. Fermeture à glissière avec rabat autocollant sur fermeture. Coutures recouvertes par un film vert. Passe-pouces élastiqués.
Combinaison en non tissé microporeux.Capuche élastiquée en 3 parties. Taille, chevilles, poignets élastiqués. Fermeture à glissière avec rabat autocollant sur fermeture. Coutures recouvertes par un film vert. Passe-pouces élastiqués.
Informations techniques
Attributs
| Taille | l |
|---|---|
| Matière principale | polypropylène |
| Couleur | vert |
| Matière | ultima premium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 360,00 € HT
/ 50 unités
1 632,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h