Combinaison jetable Tychem D15574226, Taille : 4XL | Matière principale : Tissu non tissé
Combinaison TYCHEM® C
Voir les informations techniquesRéférences
Tychem :D15574226
Rubix :C221-6237564
Fabricant :D15574226


Résumé technique
| Taille | 4xl |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | jaune |
Détails articles : COMBINAISON TYCHEM 2000 C T.4XL CAT3 TYPE 3B/4/5/6 JAUNE
Cette combinaison est conçue pour offrir une protection fiable et efficace contre une large gamme de substances chimiques dangereuses. Grâce à sa conception légère et durable, cette combinaison est idéale pour les environnements où la sécurité est une priorité, tout en garantissant un confort optimal pour l'utilisateur.
Caractéristiques
Cette combinaison TYCHEM® C est spécialement conçue pour offrir une protection maximale dans les environnements industriels les plus exigeants. Sa cagoule, ses élastiques et ses rabats de fermeture assurent un ajustement optimal, tandis que son passe-pouce évite à la manche de remonter. Elle est constituée d’un matériau léger et durable et s’appuie sur la résistance du Tyvek®.
Spécifications
- Matériau : Tychem® C
- Conception : combinaison à cagoule élastiquée et passe-pouce
- Couleur : jaune
- Tailles disponibles : S au 3XL
- Quantité par boîte : 25, emballages individuels
- Couture : cousue et recouverte
Normes
Cette combinaison TYCHEM® C est certifiée selon le Règlement (UE) 2016/425 et répond aux normes EN 14126 (barrière contre les agents infectieux), EN 1073-2 (protection contre la contamination radioactive) et EN 1149-5 (traitement antistatique). Elle offre une protection fiable dans une variété de situations industrielles.
Informations sur la marque
TYCHEM® est une marque reconnue pour sa qualité et sa fiabilité dans le domaine de la protection industrielle. Avec des normes strictes et des produits innovants, TYCHEM® s'engage à fournir des solutions de protection de haute qualité pour les environnements industriels les plus exigeants.
Caractéristiques
Cette combinaison TYCHEM® C est spécialement conçue pour offrir une protection maximale dans les environnements industriels les plus exigeants. Sa cagoule, ses élastiques et ses rabats de fermeture assurent un ajustement optimal, tandis que son passe-pouce évite à la manche de remonter. Elle est constituée d’un matériau léger et durable et s’appuie sur la résistance du Tyvek®.
Spécifications
- Matériau : Tychem® C
- Conception : combinaison à cagoule élastiquée et passe-pouce
- Couleur : jaune
- Tailles disponibles : S au 3XL
- Quantité par boîte : 25, emballages individuels
- Couture : cousue et recouverte
Normes
Cette combinaison TYCHEM® C est certifiée selon le Règlement (UE) 2016/425 et répond aux normes EN 14126 (barrière contre les agents infectieux), EN 1073-2 (protection contre la contamination radioactive) et EN 1149-5 (traitement antistatique). Elle offre une protection fiable dans une variété de situations industrielles.
Informations sur la marque
TYCHEM® est une marque reconnue pour sa qualité et sa fiabilité dans le domaine de la protection industrielle. Avec des normes strictes et des produits innovants, TYCHEM® s'engage à fournir des solutions de protection de haute qualité pour les environnements industriels les plus exigeants.
Points forts
- Protection complète contre les éclaboussures et les substances dangereuses
- Conception ergonomique pour un confort optimal
- Normes de sécurité strictes pour une protection maximale
- Élastiques et rabats de fermeture pour une étanchéité optimale
- Passe-pouce pour un maintien sûr
- Protège contre les produits chimiques
- Conception ergonomique pour un confort optimal
- Normes de sécurité strictes pour une protection maximale
- Élastiques et rabats de fermeture pour une étanchéité optimale
- Passe-pouce pour un maintien sûr
- Protège contre les produits chimiques
Applications
Cette combinaison TYCHEM® 2000 C est adaptée pour une utilisation dans divers environnements industriels, notamment la fabrication de pâtes et papier industriels, la transformation alimentaire, l'industrie chimique et l'industrie pharmaceutique. Elle offre une protection efficace contre les éclaboussures et certaines substances dangereuses, contribuant à la sécurité des travailleurs.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 4xl |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | jaune |
| Matière | substrat en tyvek® avec un revêtement polymère |
| Catégorie | 3 |
| Conditionnement | carton de 25 pièces |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,08 € HT
/ unité
39,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h