Combinaison jetable 3M 7000089662, Taille : M | Matière principale : Stratifié

Combinaison de protection 3M™ 4510

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7000089662
Rubix :2771-6181905
Fabricant :7000089662
EAN :4046719401581
COMBINAISON DE PROTECTION 3M 4510 TAILLE M

Résumé technique

Taillem
Matière principalestratifié
Couleurblanc
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COMBINAISON DE PROTECTION 3M 4510 TAILLE M


La combinaison de protection 3M™ 4510 est un équipement certifié de catégorie III offrant une protection essentielle contre les poussières dangereuses de type 5 et les éclaboussures de liquides de type 6. Cette combinaison est dotée d'une capuche à 2 pans et d'une fermeture à glissière double curseur avec rabat anti-tempête. Les poignets, chevilles et taille élastiqués garantissent un port confortable et sécurisé. Fabriquée à partir d'un matériau blanc laminé en polyéthylène sur une base en polypropylène non tissé doux, elle est à la fois peu pelucheuse et extrêmement résistante. De plus, le revêtement antistatique réduit les risques d'électricité statique, d'étincelles et d'inflammation. Les micropores permettent une évaporation efficace de l'humidité tout en offrant une protection limitée contre les éclaboussures de produits chimiques.

Caractéristiques
La combinaison 3M™ 4510 offre une protection de type 5 contre les poussières dangereuses et de type 6 contre les éclaboussures de liquides. Elle est équipée d'une capuche à 2 pans, d'une fermeture à glissière double curseur et de poignets, chevilles et taille élastiqués pour un ajustement optimal.

Spécifications
La combinaison est composée de polypropylène laminé en polyéthylène, avec une fermeture à glissière en métal/nylon/tresse polyester, des élastiques en caoutchouc néoprène et un fil en polyester/coton. Elle ne contient pas de silicone ou de caoutchouc naturel.

Normes
La combinaison est conforme aux normes européennes suivantes:
- Catégorie CE III,
- EN 1073-2 - Contamination par particules radioactives,
- EN 1149-5 - Propriétés électrostatiques,
- EN 13034:2005+A1:2009 Type 6 - Éclaboussure de liquide,
- EN ISO 13982-1:2004 Type 5 - Poussières dangereuses

Instructions d’utilisation
- Il est nécessaire de choisir une taille appropriée afin de permettre une liberté
de mouvement suffisante pour la tâche à accomplir.
- Stockez le vêtement dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
- Remplacez le vêtement s'il est endommagé ou fortement contaminé.

Informations sur la marque
Fondée en 1902, 3M a une riche histoire d'innovation et de développement durable. Avec plus de 50 000 produits dans le monde, 3M propose des solutions de sécurité avancées contribuant au progrès économique et social.

Points forts

- Protection efficace contre les poussières dangereuses et certaines éclaboussures légères
- Confortable grâce aux poignets, chevilles et taille élastiqués
- Matériau résistant et peu pelucheux
- Réduction des risques d'électricité statique et d'inflammation

Applications

La combinaison 3M™ 4510 est idéale pour l’inspection d’amiante, poussière de charbon dans les centrales, polissage de métaux, opérations légères de maintenance des bâtiments, maintenance de machines ou de véhicules, pulvérisation de peinture, manipulations de produits pharmaceutiques, nettoyage industriel, pose d’isolation, travail du bois, manipulation de poudres chimiques et industrie agroalimentaire.

Informations techniques


Attributs
Taillem
Matière principalestratifié
Couleurblanc
Matièrestratifiés
233,80 € HT
/ 20 unités
280,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Taille