Combinaison jetable 3M 7100015994, Taille : L | Matière principale : Tissu non tissé

Combinaison de protection 3M™ 4532+

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7100015994
Rubix :2771-6184746
Fabricant :7100015994
EAN :04046719833634
COMBINAISON DE PROTECTION TL 3M4532+ BLEU

Résumé technique

Taillel
Matière principaletissu non tissé
Couleurbleu
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COMBINAISON DE PROTECTION TL 3M4532+ BLEU


La combinaison de protection 3M™ 4532+ offre une protection efficace contre les éclaboussures chimiques, les poussières toxiques et les particules radioactives, tout en alliant confort et sécurité. Conçue en tissu SSMMS respirant et robuste, elle réduit le stress thermique et garantit une protection optimale contre les huiles et l'alcool.

Caractéristiques:
La combinaison de protection 3M™ 4532+ est fabriquée à partir d'un tissu SSMMS multicouches, offrant à la fois robustesse et respirabilité. Ce matériau non tissé permet une évacuation efficace de la chaleur et de l'humidité corporelles, réduisant ainsi le stress thermique. Il est également recouvert d'un traitement spécial exclusif qui renforce sa résistance aux huiles et à l'alcool et d'un revêtement antistatique limitant les risques de décharges électrostatiques et d'étincelles. Il résiste également aux particules nucléaires. Sa capuche à 3 pans, son panneau à soufflet triangulaire renforcé, sa fermeture à glissière double curseur avec rabat-tempête, ses poignets tricotés et ses élastiques à la taille et aux chevilles garantissent un ajustement parfait et une bonne liberté de mouvement.

Spécifications:
- Matériau : SSMMS multicouches non tissé de 52 g/m²
- Antistatique : Oui
- Type de coutures : cousues
- Tailles disponibles : L, XL, 2XL
- Couleur : Bleu
- Conditionnement : Individuel

Normes:
Cette combinaison de protection 3M™ 4532+ est conforme aux normes suivantes :
- EN 1149-5 : Protection antistatique, réduisant les risques de décharges électrostatiques et d’étincelles.
- EN 1073-2 : Résistance à la contamination par particules radioactives, assurant une protection fiable dans les environnements nucléaires.
- EN ISO 13982-1 : Protection contre les poussières dangereuses (Type 5), pour une sécurité accrue contre les particules solides.
- EN 13034:2005+A1:2009 : Protection contre les éclaboussures de liquides chimiques (Type 6), idéale pour les environnements avec risques limités de projection.
- EN ISO 13688 : Exigences générales pour les vêtements de protection, garantissant la qualité et la durabilité du produit.

Informations sur la marque:
3M, fondée en 1902 sous le nom de Minnesota Mining & Manufacturing, s'est imposée comme un leader mondial grâce à ses innovations dans le papier de verre, le ruban de masquage et d'autres secteurs tels que l'automobile. Aujourd'hui, 3M est une entreprise mondiale employant plus de 91 000 personnes dans 70 pays. Avec plus de 60 000 produits commercialisés, elle est reconnue pour ses solutions innovantes dans des domaines variés (santé, industrie, sécurité). Avec 113 000 brevets et des investissements réguliers en recherche et développement, 3M transforme des idées scientifiques en solutions pratiques qui améliorent la vie quotidienne partout dans le monde.

Points forts

- Protection renforcée contre les éclaboussures de produits chimiques, les liquides et les poussières toxiques ;
- Matériau SSMMS respirant et doux pour un confort prolongé ;
- Réduction du stress thermique grâce à une évacuation efficace de la chaleur et de l'humidité corporelles ;
- Ajustement parfait et liberté de mouvement avec poignets tricotés, élastiques à la taille et aux chevilles ;
- Revêtement antistatique conforme aux normes, minimisant les risques d'étincelles ;
- Conception robuste et durable pour une utilisation dans des environnements exigeants.

Applications

La combinaison de protection 3M™ 4532+ est conçue pour diverses applications, telles que l'inspection, la préparation de site et l'isolation de l'amiante, ainsi que le nettoyage industriel léger et la maintenance des machines. Elle est également idéale pour les travaux de peinture, de revêtement et la manipulation de résines, ainsi que pour le traitement pharmaceutique et la gestion de poudres toxiques. cette combinaison est adaptée aux secteurs de la chimie, du nucléaire, de la construction et de la fabrication.

Informations techniques


Attributs
Taillel
Matière principaletissu non tissé
Couleurbleu
Matièreà base de sms
11,97 € HT
/ unité
14,36 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille