Combinaison jetable 3M 51851L, Taille : L | Matière principale : Polyester
Combinaison de carrosserie
Voir les informations techniquesRéférences
3M :51851L
Rubix :2771-6292204
Fabricant :7100147721
EAN :4054596489332




Détails articles : COMBINAISON REUTILISABLE3M51851, L
La combinaison réutilisable 3M™ 51851 est certifiée CE catégorie III conforme à la norme Type 6 et à la norme EN 1149 afin de réduire l'accumulation de charge électrostatique. Fabriquée en polyester avec des fils en fibre de carbone courant verticalement dans le tissu, elle peut être lavée jusqu'à 30 fois à 40 °C. Elle offre également des genouillères et un panneau dorsal ventilé pour offrir un équilibre optimal entre protection et confort. La combinaison réutilisable 3M™ 51851 est conçue pour assurer une protection corporelle confortable dans un environnement de carrosserie automobile ou de peinture. Cette combinaison réutilisable est certifiée pour protéger contre les projections de liquides dangereux, y compris de nombreuses peintures et résines, jusqu'à 30 lavages.
Points forts
•Réutilisable pendant 30 lavages à 40 °C
Conforme à la norme EN1149-5:2018 pour ses propriétés de protection antistatique
Genouillères en mousse EVA
Ouverture ventilée dans le dos
Poignets en maille avec passant pour le pouce
2 poches latérales et 1 poche arrière
Conforme à la norme EN1149-5:2018 pour ses propriétés de protection antistatique
Genouillères en mousse EVA
Ouverture ventilée dans le dos
Poignets en maille avec passant pour le pouce
2 poches latérales et 1 poche arrière
Applications
Liquide non dangereux;Préparation de peinture;Peinture
Informations techniques
Attributs
| Taille | l |
|---|---|
| Matière principale | polyester |
| Couleur | gris |
| Catégorie | 3 |
| Matière | polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
488,40 € HT
/ 10 unités
586,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours