Combinaison jetable Deltaplus DT115TM, Taille : M | Matière principale : Silicone

COMBINAISON CAGOULE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Deltaplus :DT115TM
Rubix :0495-6196142
Fabricant :DT115TM
EAN :3295249156459
COMBINAISON CAGOULE DT115 TM BLANC- USAGE UNIQUE

Résumé technique

Taillem
Matière principalesilicone
Couleurblanc
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COMBINAISON CAGOULE DT115 TM BLANC- USAGE UNIQUE


Combinaison de protection chimique jetable antistatique type 5 étanche aux particules sèches offrant une bonne respirabilité
Matière : Laminé microporeux | Capuche fixe | 60 g/m²

Points forts

EN ISO 13688:2013 Exigences générales pour les vêtements.  

Vêtements de protection à utiliser contre les particules solides - Vêtements de type 5
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Vêtements de protection à utiliser contre les particules solides - Vêtements de type 5  

TYPE    5    Protection contre les poussières (amiante) -Type 5
Exigences relatives aux vêtements de protection chimique offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides (équipement de type 6)
EN13034:2005+A1:2009 Exigences relatives aux vêtements de protection chimique offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides (équipement de type 6)  

TYPE    6    Protection limitée contre les produits chimiques liquides - Type 6
Propriétés électrostatiques - Partie 5 - Exigences de performance des matériaux et de conception.
EN1149-5:2018 Propriétés électrostatiques - Partie 5 - Exigences de performance des matériaux et de conception.  

.    t50<4s ou S>0.2 selon la méthode 2 (charge par induction) de l'EN1149-3

Informations techniques


Attributs
Taillem
Matière principalesilicone
Couleurblanc
Matière100% latex de silicone
12,74 HT
/ unité
15,29 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Taille

Matière principale