Combinaison workwear Lafont LA-5COLUP-6-570-1, Taille : 01 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Combinaison Brake 5COLUP
Voir les informations techniquesRéférences
Lafont :LA-5COLUP-6-570-1
Rubix :8677-6186948
EAN :3609705717342



Détails articles : CB 1F BRAKE T1 CHARCOAL / AZUR
Croisé : 60 % coton - 40 % polyester - 315 gr/m2
- Col montant
- Fermée par zip sous patte
- Manches montées
- Poignets réglables
- Ceinture élastiquée côtés
- Poches poitrine x2
- Passe-mains
- Poches italiennes
- Poche cuisse x1
- Poche mètre x1
- Poche revolver x1
- Easy ourlet
- Merceries tout plastique
- Entrejambe 82 cm
- Col montant
- Fermée par zip sous patte
- Manches montées
- Poignets réglables
- Ceinture élastiquée côtés
- Poches poitrine x2
- Passe-mains
- Poches italiennes
- Poche cuisse x1
- Poche mètre x1
- Poche revolver x1
- Easy ourlet
- Merceries tout plastique
- Entrejambe 82 cm
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 1 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | bleu |
| Matière | 60 % coton - 40 % polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,52 € HT
/ unité
120,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
