Collier de serrage 3M FS100AC
Collier serre-câble 3M™ Scotchflex™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :FS100AC
Rubix :3911-5133379
Fabricant :7000035281

Documents
Détails articles : COLLIER SERRE-CABLES FS 100 A-C SACHET DE 100
Utilisez le collier serre-câble 3M™ Scotchflex™ moulé en nylon 6/6 certifié UL pour une large gamme de solutions de fixation pour les installations électriques, la maintenance et les réparations. Ce collier serre-câble en polyamide est résistant aux carburants, aux lubrifiants, à la plupart des produits chimiques et aux intempéries (noir uniquement). Sa plage de température d'utilisation normale est comprise entre -40 °C et 85 °C et sa plage de température d'application est de -10 °C à 60 °C.
Les colliers serre-câbles 3M™ Scotchflex™ sont moulés en nylon 6/6 certifié UL. Ils sont autoextinguibles conformément à la norme UL 94 V2, et disposent d'une force de maintien de 80 à 800N.
Points forts
Procurent une large gamme de solutions de fixation pour les installations électriques, la maintenance et les réparations;Résistants aux carburants, aux lubrifiants et à la plupart des produits chimiques;Moulés en nylon 6/6 certifié UL;Propriétés autoextinguibles conformément à la norme UL 94 V2;Les colliers serre-câbles noirs sont résistants aux intempéries;Résistance à l'humidité, au froid, ainsi qu'à l'arrachement
Applications
Fixation temporaire ou permanente pour installations d'équipement, maintenance, réparations et réhabilitation.
Informations techniques
Attributs
| Type | colliers de câbles |
|---|---|
| Diamètre serrage | 24 mm |
| Plage de serrage, minimum | 2 mm |
| Boîtage | pack |
| Plage de serrage, maximum | 24 mm |
| Largeur | 2,5 mm |
| Matière | 6/6 pa |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
310,50 € HT
/ 150 sachets
372,60 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours