Collier de serrage Norma 1267704017
Collier bande pleine largeur 9mm W4
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norma :1267704017
Rubix :0445-8141765
Fabricant :1267704017

Résumé technique
| Type | collier a visser inox 304 bande de 9 plage 12-22 |
|---|
Documents
Détails articles : COLLIER A VISSER INOX 304 BANDE DE 9 PLAGE 12-22
Collier conforme à la norme DIN3017, le collier bande pleine à bords relevés est adapté aux applications dotées de fortes contraintes mécaniques En inox 304 W4
Points forts
Facilité de montage grâce à la sécurité du gudage de la bande, cage asymétrique qui empêche le basculement de la tête du collier de serrage, face intérieure de la bande lisse pour préserver le tuyau
Applications
Pour maintenir en place tuyaux, câbles et tubes Pour l'industrie automobile, la fabrication des machines, la construction navale, les applications hydrauliques et pneumatiques, l'industrie frigorifique Adapté aux applications de plomberie domestique intérieure.
Informations techniques
Attributs
| Type | collier a visser inox 304 bande de 9 plage 12-22 |
|---|---|
| Boîtage | boite |
| Matière | w4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
290,01 € HT
/ boite
348,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h