Collier de serrage Prevost PF 3540
Collier double fils galvanisés
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Prevost :PF 3540
Rubix :0334-8095819
Fabricant :PF 3540
EAN :3660058183239

Documents
Détails articles : COLLIER DBL FIL BANDE 8MM 36-41 ACIER ZINGUE UE50
Bande de 8 mm (tête de vis).
Applications
Bande de 8 mm (tête de vis).
Informations techniques
Attributs
| Type | collier double fils |
|---|---|
| Diamètre serrage | 40 mm |
| Plage de serrage, minimum | 35 mm |
| Boîtage | pack |
| Plage de serrage, maximum | 40 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | acier zingué |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,64 € HT
/ 50 unités
120,77 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
