Tuyaux hydrauliques - Accessoire Parker 1JC48-8-6

Parker Hannifin ORFS avec olive

Voir les informations techniques

Références

Parker :1JC48-8-6
Rubix :7826-2167480
Fabricant :1JC48-8-6
EMBOUT FEM ORFS ISO 12151-1 UNF 13/16'' DN10 SERIE 48

Résumé technique

Typeparkrimp orfs avec olive

Détails articles : EMBOUT FEM ORFS ISO 12151-1 UNF 13/16'' DN10 SERIE 48


Raccords testés par Parker, série 46/48 ORFS - en différents modèles, ainsi que des tiges filetées ORFS pour les types de tuyaux : Série 46 ou 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Série 46 : 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Série 48 : 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Application : Hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Revêtement : Chrome 6 plaqué libre
Configuration : Tuyau vers port
Connexion 1 Taille : 9.5 mm tuyau I.D., 3/8 pouce tuyau I.D., -6 (Taille)
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 : filetage 13/16"-16 pouces
Connexion 2 : femelle, Seal-Lok®, -6 (taille)
Connexion 2 : femelle, Seal-Lok®, -6 (taille) Femelle, Seal-Lok®, pivotante
Type de connexion 2 : femelle ORFS - pivotante
Longueur du raccord : 19 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur du raccord : 41 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, air, eau, huile hydraulique minérale, liquides de refroidissement (eau-glycol)
Taille du tuyau 1 : 24 mm (voir légende du dessin W)
Taille du tuyau 2 : 19 mm (voir légende du dessin H)
Diamètre intérieur du tuyau : -6
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, machines hors route, transport
Pression maximale de fonctionnement : 635, 63,5
Taille de l'orifice : 13/16"
Type d'orifice : ORFS
Style de produit : -
Type de produit : Raccords de tuyau
Forme : Droit - Court
Forme : Droit - Court
Spécifications Met : ISO 12151-1-SWSA, SAE J516
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz

Informations techniques


Attributs
Typeparkrimp orfs avec olive
25,42 € HT
/ unité
30,50 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h