Set de serrage / Élément de serrage Mecaline MLAB4
Collier d'arbre - Type de vis sans tête
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :MLAB4
Rubix :X600-1502381
Fabricant :896043
EAN :3660338483509


Résumé technique
| Type | bague d'arret avec vis sans tete 4mm - oxydation noire |
|---|
Détails articles : BAGUE D'ARRET AVEC VIS SANS TETE 4MM - OXYDATION NOIRE
Les colliers d'arbre Mecaline sont largement utilisés pour fixer les composants de transmission de puissance et les roulements sur des arbres ou d'autres assemblages.
Simple à installer et à fixer en place avec la vis de réglage fournie (vis sans tête).
Points forts
Fourni en acier C45 de qualité avec bords ébavurés
Applications
Pour la fixation des composants sur les arbres
Informations techniques
Attributs
| Type | bague d'arret avec vis sans tete 4mm - oxydation noire |
|---|---|
| Nombre de vis | 1 |
| Matière | acier c45 |
| Poids | 0,015 kg |
| Diamètre extérieur | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,70 € HT
/ 10 unités
9,24 € TTC

- Livraison habituellement sous (14) jours