Set de serrage / Élément de serrage KTR KTR 200-50X80
CLAMPEX KTR 200
Voir les informations techniquesRéférences
KTR :KTR 200-50X80
Rubix :6563-1277289
Fabricant :082005050080

Détails articles : BAGUE DE SERRAGE 200.50-80 CLAMPEX
Eléments de serrage KTR CLAMPEX, centrage automatique, connexions arbre-moyeu. Ils permettent une connexion sans jeu et non positive entre des arbres lisses cylindriques et des alésages de moyeu sans rainure de clavette. Les éléments de serrage sont serrés à l'aide de vis intégrées qui servent en outre au desserrage non destructif des éléments de serrage (à l'exception de la série KTR 150). Selon le type, le desserrage des éléments de serrage s'effectue soit en desserrant simplement les vis, soit en retirant les différents éléments de l'ensemble de serrage l'un de l'autre. Les éléments de serrage CLAMPEX sont notamment préférés comme alternative aux raccords à clavette.
Informations techniques
Attributs
| Type | bague de serrage 200.50-80 clampex |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 50 mm |
| Couple transmissible | 3300 N.m |
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Exécution | 200 |
| Centrage | auto-alignante |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,73 € HT
/ unité
92,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h