Set de serrage / Élément de serrage Mecaline MLADB70

Collier d'arbre - Type de vis sans tête

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :MLADB70
Rubix :X600-1502351
Fabricant :896073
EAN :3660338483806
BAGUE D'ARRET - 2 BOULONS 70MM - OXYDATION NOIRE

Résumé technique

Typebague d'arret - 2 boulons 70mm - oxydation noire
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ARRET - 2 BOULONS 70MM - OXYDATION NOIRE


Les colliers d'arbre Mecaline sont largement utilisés pour fixer les composants de transmission de puissance et les roulements sur des arbres ou d'autres assemblages.
Les colliers divisés sont faciles à monter. Le collier d'arbre comporte deux demi-corps qui peuvent être montés autour d'un arbre et fixés à l'aide de deux vis d'assemblage fournies.

Points forts

Fourni en acier C45 de qualité avec des bords ébavurés, puisque le collier est fendu, il n'est pas nécessaire de démonter l'agencement pour installer le collier.

Applications

Pour la fixation des composants sur les arbres

Informations techniques


Attributs
Typebague d'arret - 2 boulons 70mm - oxydation noire
Nombre de vis2
Matièreacier c45
Poids0,495 kg
Diamètre extérieur98 mm
27,81 € HT
/ unité
33,37 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h