Set de serrage / Élément de serrage KTR KTR 250-35X47

CLAMPEX KTR 250

Voir les informations techniques

Références

KTR :KTR 250-35X47
Rubix :6563-1277336
Fabricant :082505035047
BAGUE DE SERRAGE 250.35-47 CLAMPEX

Résumé technique

Typebague de serrage 250.35-47 clampex
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE DE SERRAGE 250.35-47 CLAMPEX


Éléments de serrage KTR CLAMPEX, autocentrant, liaisons arbre-moyeu. Ils permettent une liaison sans jeu et sans adhérence entre des arbres lisses cylindriques et des alésages de moyeu sans rainure de clavette. Les éléments de serrage sont serrés par des vis intégrées qui sont utilisées pour le desserrage non destructif des éléments de serrage additionels (la série KTR 150 constitue une exception). Selon le type, les éléments de serrage sont soit desserrés simplement en libérant les vis, soit en retirant en plus les différents éléments du jeu de serrage les uns des autres. Les éléments de serrage CLAMPEX sont, entre autres, préférés comme alternative aux raccords à clavettes.

Informations techniques


Attributs
Typebague de serrage 250.35-47 clampex
Couple transmissible800 N.m
Exécution250
Centrageauto-alignante
71,48 € HT
/ unité
85,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours