Set de serrage / Élément de serrage Mecaline MLADB30SS

Collier d'arbre - 2 Type de vis à tête

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :MLADB30SS
Rubix :X600-1502367
Fabricant :896057
EAN :3660338483646
BAGUE D'ARRET - 2 BOULONS 30MM - INOX

Résumé technique

Typebague d'arret - 2 boulons 30mm - inox
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ARRET - 2 BOULONS 30MM - INOX


Les colliers d'arbre Mecaline sont largement utilisés pour fixer les composants de transmission de puissance et les roulements sur des arbres ou d'autres assemblages.
Les colliers divisés sont faciles à monter. Le collier d'arbre comporte deux demi-corps qui peuvent être montés autour d'un arbre et fixés à l'aide de deux vis d'assemblage fournies.

Points forts

Acier inoxydable pour la résistance à la corrosion, facile à monter, puisque le collier est divisé, il n'est pas nécessaire de démonter l'arrangement pour monter le collier.

Applications

Pour la fixation des composants sur les arbres

Informations techniques


Attributs
Typebague d'arret - 2 boulons 30mm - inox
Nombre de vis2
Matièreacier inoxydable aisi304
Poids0,171 kg
Diamètre extérieur54 mm
24,24 € HT
/ unité
29,09 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h