Références
Norma :5917009036
Rubix :0445-8194885
Fabricant :5917009036
EAN :4043171725064

Résumé technique
| Type | collier tourillon inox 304 bande de 18 plage 34-37 |
|---|
Détails articles : COLLIER TOURILLON INOX 304 BANDE DE 18 PLAGE 34-37
Informations techniques
Attributs
| Type | collier tourillon inox 304 bande de 18 plage 34-37 |
|---|---|
| Plage de serrage, minimum | 34 mm |
| Plage de serrage, maximum | 37 mm |
| Largeur | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,66 € HT
/ unité
9,19 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h