Collier de serrage Serflex 0184148

Collier bande pleine largeur 9 mm W1

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Serflex :0184148
Rubix :0445-8048162
EAN :3346080223685
COLLIER ACIER-W1 L. 9 12- 22

Résumé technique

Documents

Détails articles : COLLIER ACIER-W1 L. 9 12- 22


Collier conforme à la norme DIN3017, le collier bande pleine à bords relevés est adapté aux applications dotées de fortes contraintes mécaniques En acier galvanisé W1

Points forts

Facilité de montage grâce à la sécurité du gudage de la bande, cage asymétrique qui empêche le basculement de la tête du collier de serrage, face intérieure de la bande lisse pour préserver le tuyau

Applications

Pour maintenir en place tuyaux, câbles et tubes Pour l'industrie automobile, la fabrication des machines, la construction navale, les applications hydrauliques et pneumatiques, l'industrie frigorifique Adapté aux applications de plomberie domestique intérieure.

Informations techniques


Attributs
Typebande pleine
Boîtageboite
Largeur9 mm
Matièreacier w1
65,87 HT
/ 50 unités
79,04 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h