Collier de serrage Serflex ZCO9CT100
Collier à oreilles W1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Serflex :ZCO9CT100
Rubix :0445-8006535
Fabricant :ZCO9CT100
EAN :3346080204264

Documents
Détails articles : COLLIER OR.ACIER-W1 7- 9 UE = LA COQUE DE 100
Collier utilisé dans les lignes de production pour montages rapides. En acier galvanisé W1.
Points forts
Collier pour sertissage de tuyaux, conception pour un poids réduit, contrôle optique du serrage par la déformation de l'oreille, assemblage simple et rapide.
Applications
Utilisé dans les lignes de production pour les montages rapides, fixation définitive et esthétique de câbles ou tuyaux de connexion.
Informations techniques
Attributs
| Type | a oreilles |
|---|---|
| Diamètre serrage | 9 mm |
| Plage de serrage, minimum | 7 mm |
| Boîtage | pack |
| Plage de serrage, maximum | 9 mm |
| Largeur | 6 mm |
| Matière | acier w1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,96 € HT
/ 100 unités
52,75 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h