Références
ADG :073I-104
Rubix :1556-8144518
EAN :3700111728738

Détails articles : COLLIER A VIS INOX CAP. 104/138
Collier à vis - Inox 304
Informations techniques
Attributs
| Type | collier de serrage |
|---|---|
| Diamètre serrage | 104 mm |
| Plage de serrage, minimum | 104 mm |
| Plage de serrage, maximum | 138 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | inox |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,46 € HT
/ unité
50,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
