Références
ADG :073Z-19
Rubix :1556-8144548
EAN :3700111728851

Détails articles : COLLIER ACIER ZINGUE CAP. 19/28
Collier à vis - Acier zingué
Informations techniques
Attributs
| Type | collier de serrage |
|---|---|
| Diamètre serrage | 29 mm |
| Plage de serrage, minimum | 19 mm |
| Plage de serrage, maximum | 29 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | acier zingué |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,14 € HT
/ unité
14,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
