Collier de serrage Serflex UB3/8
Bande de serrage Uni band 30m W4
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Serflex :UB3/8
Rubix :0445-8006507
Fabricant :UB3/8
EAN :3346080205889

Documents
Détails articles : UNI-BAND INOX L.10MM - 3/8 LONGUEUR 30M
Cerclage universel conditionné dans son boitier plastique En inox 304 W4
Points forts
Cerclage universel avec bande, poignée ergonomique, structure ajourée pour la visualisation immédiate du niveau du feuillard, repère intégré au boitier pour la coupe de la bande
Applications
Cerclage de poteaux electriques télégraphiques, fixation de plaques de rue de panneaux de signalisation.
Informations techniques
Attributs
| Type | uni-band inox l.10mm - 3/8 longueur 30m |
|---|---|
| Largeur | 1 mm |
| Matière | inox |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,46 € HT
/ unité
118,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours