Collier de serrage Serflex ZTOE51BC25
Collier à Tourillons W1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Serflex :ZTOE51BC25
Rubix :0445-8006905
Fabricant :ZTOE51BC25
EAN :3346080217837

Documents
Détails articles : COLLIER TO.ACIER-W1 L.20 48- 51 UE BC25
Collier très résistant idéal pour assembler des tuyaux épais soumis à de fortes contraintes de traction. Il est doté d' une force de serrage élevée. En acier galvanisé W1.
Points forts
Vis à six pans spéciale avec petite douille d'écartement intégrée. Pattes renforcées pour absorber des couples plus élevés, bande robuste avec bords arrondis pour la prévention des blessures et de l'endommagement du tuyau.
Applications
Collier très résistant idéal pour l'assemblage de tuyaux épais soumis à de fortes contraintes.
Informations techniques
Attributs
| Type | a tourillons |
|---|---|
| Diamètre serrage | 51 mm |
| Plage de serrage, minimum | 48 mm |
| Boîtage | boite |
| Plage de serrage, maximum | 51 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Matière | acier w1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,24 € HT
/ 25 unités
85,49 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h