Collier de serrage 3M 7000035299

Collier serre-câble 3M™ Scotchflex™

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7000035299
Rubix :3911-5133381
Fabricant :7000035299
COLLIER SERRE-CABLES FS 280 C-C PQT DE 100

Résumé technique

Typecolliers de câbles
Diamètre serrage76 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COLLIER SERRE-CABLES FS 280 C-C PQT DE 100


Utilisez le collier serre-câble 3M™ Scotchflex™ moulé en nylon 6/6 certifié UL pour une large gamme de solutions de fixation pour les installations électriques, la maintenance et les réparations. Ce collier serre-câble en polyamide est résistant aux carburants, aux lubrifiants, à la plupart des produits chimiques et aux intempéries (noir uniquement). Sa plage de température d'utilisation normale est comprise entre -40 °C et 85 °C et sa plage de température d'application est de -10 °C à 60 °C.
Les colliers serre-câbles 3M™ Scotchflex™ sont moulés en nylon 6/6 certifié UL. Ils sont autoextinguibles conformément à la norme UL 94 V2, et disposent d'une force de maintien de 80 à 800N.

Points forts

Procurent une large gamme de solutions de fixation pour les installations électriques, la maintenance et les réparations;Résistants aux carburants, aux lubrifiants et à la plupart des produits chimiques;Moulés en nylon 6/6 certifié UL;Propriétés autoextinguibles conformément à la norme UL 94 V2;Les colliers serre-câbles noirs sont résistants aux intempéries;Résistance à l'humidité, au froid, ainsi qu'à l'arrachement

Applications

Fixation temporaire ou permanente pour installations d'équipement, maintenance, réparations et réhabilitation.

Informations techniques


Attributs
Typecolliers de câbles
Diamètre serrage76 mm
Plage de serrage, minimum5 mm
Boîtagepack
Plage de serrage, maximum76 mm
Largeur4,8 mm
Matière6/6 pa
631,00 € HT
/ 50 paquets
757,20 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours