Collier de serrage Serflex COFFRET BSFT14/1b
Coffret bande sans fin 14 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Serflex :COFFRET BSFT14/1b
Rubix :0445-8032132
Fabricant :COFFRET BSFT14/1b

Documents
Détails articles : COFFRET BANDE SANS FIN 14MM DEVIDOIR 25M +50 TETES (S/D)
Coffret composé de 50 têtes bande sans fin et d'un dévidoir de 25 m. Largeur de bande : 14 mm.
Applications
Pour réaliser des colliers de serrage. Permet aussi de fixer des gaines de ventilation ou des panneaux.
Informations techniques
Attributs
| Type | bande sans fin |
|---|---|
| Largeur | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,37 € HT
/ unité
262,04 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h