Références
ADG :071G-15
Rubix :1556-2071636
EAN :3700111728264

Détails articles : COLLIER A GRIFFE RACCORD EXPRESS ACIER ZN PLAGE SERRAGE 14-16 MM
Collier de serrage à griffes 071G.
Applications
Pour raccord cannelé.
Informations techniques
Attributs
| Type | collier de serrage à griffes |
|---|---|
| Plage de serrage, minimum | 14 mm |
| Plage de serrage, maximum | 16 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Matière | acier galva |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,60 € HT
/ 5 unités
19,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
