Collier de serrage Serflex UB3/4

Bande de serrage Uni band 30m W4

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Serflex :UB3/4
Rubix :0445-8006506
Fabricant :UB3/4
EAN :3346080205919
UNI-BAND INOX L.19 OU 20MM - 3/4 LONGUEUR 30M

Résumé technique

Typeuni-band inox l.19 ou 20mm - 3/4 longueur 30m
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : UNI-BAND INOX L.19 OU 20MM - 3/4 LONGUEUR 30M


Cerclage universel conditionné dans son boitier plastique En inox 304 W4

Points forts

Cerclage universel avec bande, poignée ergonomique, structure ajourée pour la visualisation immédiate du niveau du feuillard, repère intégré au boitier pour la coupe de la bande

Applications

Cerclage de poteaux electriques télégraphiques, fixation de plaques de rue de panneaux de signalisation.

Informations techniques


Attributs
Typeuni-band inox l.19 ou 20mm - 3/4 longueur 30m
Matièreacier inoxydable
182,67 € HT
/ unité
219,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours