Références
Norma :5917011076
Rubix :0445-8196973
Fabricant :5917011076
EAN :4043171717021

Résumé technique
| Type | collier tourillon inox 304 bande de 25 plage 73-79 |
|---|
Détails articles : COLLIER TOURILLON INOX 304 BANDE DE 25 PLAGE 73-79
Informations techniques
Attributs
| Type | collier tourillon inox 304 bande de 25 plage 73-79 |
|---|---|
| Plage de serrage, minimum | 73 mm |
| Plage de serrage, maximum | 79 mm |
| Largeur | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
348,95 € HT
/ 25 unités
418,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours