Références
Serflex :ZCO21CT10
Rubix :0445-8198033
Fabricant :ZCO21CT10
EAN :3346080007384

Résumé technique
| Type | collier a oreille zco21ct10 avec serrage 19-21 acier w1 |
|---|
Détails articles : COLLIER A OREILLE ZCO21CT10 AVEC SERRAGE 19-21 ACIER W1
Informations techniques
Attributs
| Type | collier a oreille zco21ct10 avec serrage 19-21 acier w1 |
|---|---|
| Plage de serrage, minimum | 19 mm |
| Plage de serrage, maximum | 21 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,90 € HT
/ 10 étuis
133,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours