Distributeur pneumatique SMC VXD252LGA

Electrovanne 2/2 à commande asservie série VXD-NEW2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :VXD252LGA
Rubix :0338-2209457
Fabricant :VXD252LGA
ELECTROVANNE 2/2 A CDE ASSERVIE VXD252LGA

Résumé technique

Typeelectrovanne 2/2 a cde asservie vxd252lga
Nombre d’orifices2

Documents

Détails articles : ELECTROVANNE 2/2 A CDE ASSERVIE VXD252LGA


Notre nouvelle électrovanne 2 voies autopilotée, la VXD, est de 7% plus petit que les anciens modèles classiques, mais continue à offrir de grands avantages. La nouvelle VXD est non seulement plus compacte, mais consomme également moins d'énergie. Idéale pour les applications avec l'air, l'eau, l'huile, l'eau et l'huile chaudes, des portiques de lavage aux circuits d'huile dans les industries de transformation, la VXD est disponible dans une large gamme de matières de corps (aluminium, résine, laiton et acier inoxydable). Elle offre, en option, une résistance à une faible concentration d'ozone et d'être dégraissée. Le nouveau modèle pour l'air avec un corps en résine à raccords instantanés simplifie le raccordement. Les autres caractéristiques comprennent un amortisseur élastique pour réduire les bruits de fonctionnement de la Vanne, ainsi qu'une durée de vie allongée grâce à sa conception spéciale. Elle offre également un temps de fermeture améliorée surtout avec des fluides visqueux comme l'huile.
Electrovanne 2/2 a commande asservie serie vxd

Informations techniques


Attributs
Typeelectrovanne 2/2 a cde asservie vxd252lga
Nombre d’orifices2
122,47 HT
/ unité
146,96 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours