Distributeur pneumatique SMC EVZM550-F01-08

Soupape mécanique à 5 orifices EVZM500

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :EVZM550-F01-08
Rubix :0338-2066238
Fabricant :00072187
EAN :3618036112313
DISTRIBUTEUR 5/2 CDE ASSERVIE EVZM550-F01-08

Résumé technique

Typedistributeur 5/2 cde asservie evzm550-f01-08
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 CDE ASSERVIE EVZM550-F01-08


La série VZM est une soupape mécanique à 5 orifices. Sa conception est compacte, mais sa capacité de débit est élevée (VZM400 0.55 Cv, VZM500 0.6 Cv). La série VZM est disponible dans un modèle à tiroir en gomme ou en métal, avec une grande variété de choix d’actionneurs et un pilote externe optionnel.
Distributeur 5/2 et 5/3 a cde mecanique serie vzm400/500

Points forts

Débit élevé.

Applications

Détection de fin de course.

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur 5/2 cde asservie evzm550-f01-08
Nombre d’orifices5
Débit589 l/min
98,39 HT
/ unité
118,07 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours