Colles et adhésifs non liquides Spartex 735764, Poids: 20 g

Colle cyanoacrylate liquide CYANO-L

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :735764
Rubix :C600-8098010
EAN :3660338017636
COLLE CYANOACRYLATE CYANO L 20G
brand logo

Résumé technique

Documents

Détails articles : COLLE CYANOACRYLATE CYANO L 20G


Colle cyanoacrylate instantanée faible viscosité. Polyvalente et multi-usages. Pour l'assemblage de métaux, plastiques ou élastomères, demandant une forte résistance en traction et/ou cisaillement. Convient aussi pour les matériaux poreux comme le bois, le papier, le cuir et le tissu.
Fabrication allemande.
Couleur : Incolore
Viscosité à 20°C cône-plan @ 160 rpm : 65 à 200 mPa.s
Plage de température : -55°C / +95°C

Points forts

Possible use of the entire content of the bottle - Needle cap
brand logo

Informations techniques


Attributs
Poids20 g
Température mini-55 °C
Couleurincolore
13,43 € HT
/ unité
16,12 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h