Colles et adhésifs non liquides Loctite 424, Poids: 20 g
Adhésif instantané 424
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :424
Rubix :0166-8000414
Fabricant :1921880
EAN :5010266008134

Documents
Détails articles : COLLE SUPER CYANO 424 FL 20GR LOCTITE UC12
Le LOCTITE 424 est un adhésif instantané transparent, à faible viscosité et à base d'éthyle. Convient pour le métal, le caoutchouc et le plastique ainsi que la polyoléfine en combinaison avec le primaire LOCTITE 770 ou LOCTITE 7239. Le temps de fixation est de 2 à 10 sec.
Points forts
' Polymérisation très rapide lorsqu'il est confiné entre deux surfaces.
' Idéal pour le collage de pièces petites à moyennes.
' Excellente adhérence sur la plupart des substrats.
' Convient pour le plastique, le caoutchouc et le métal.
' Convient pour la polyoléfine en combinaison avec le primaire LOCTITE 770 ou LOCTITE 7239.
' Temps de fixation de 2 à 10 sec.
' Sans solvant .
' Faible viscosité.
Applications
Adhésif instantané transparent, à faible viscosité et à base d'éthyle.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 20 g |
|---|---|
| Température mini | -40 °C |
| Couleur | incolore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,58 € HT
/ unité
29,50 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h