Colles et adhésifs non liquides Loctite 403, Poids: 500 g
Colle super cyano 403
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :403
Rubix :0166-8000395
Fabricant :230691
EAN :5010266240855

Documents
Détails articles : COLLE SUPER CYANO 403 FL500GR LOCTITE UC4
L'adhésif instantané LOCTITE 403 est un adhésif instantané à base d'alkoxyéthyle à faible odeur et à faible efflorescence, idéal pour les surfaces absorbantes et dans les applications où le contrôle de la vapeur est difficile.
L'adhésif instantané LOCTITE 403 est un produit de viscosité moyenne à faible odeur et à faible efflorescence, transparent et incolore une fois durci. LOCTITE 403 permet un collage rapide sur les métaux, les plastiques et les élastomères, ainsi que sur les matériaux poreux et absorbants tels que le bois, le papier, le cuir et les tissus.
L'adhésif instantané LOCTITE 403 est un produit de viscosité moyenne à faible odeur et à faible efflorescence, transparent et incolore une fois durci. LOCTITE 403 permet un collage rapide sur les métaux, les plastiques et les élastomères, ainsi que sur les matériaux poreux et absorbants tels que le bois, le papier, le cuir et les tissus.
Points forts
Faible odeur pour les applications où le contrôle de la vapeur est vital.
Faible efflorescence pour les applications cosmétiques.
Transparent et incolore.
Bien adapté aux substrats poreux.
Faible efflorescence pour les applications cosmétiques.
Transparent et incolore.
Bien adapté aux substrats poreux.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 500 g |
|---|---|
| Température mini | -40 °C |
| Temps de séchage | 0,5 min |
| Couleur | incolore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 723,84 € HT
/ 4 unités
3 268,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours