Colles et adhésifs non liquides Bostik 30604648, Poids: 750 g
Colle R22
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bostik :30604648
Rubix :2329-7134775
EAN :3549212472153

Documents
Détails articles : COLLE BOSTIK R22 BI 750GR
Colle vinylique D1 pour assemblage et placage.
Prise lente.
Prise lente.
Points forts
Colle en émulsion, prête à l'emploi, à temps ouvert long, ininflammable, ne tâche pas. Non toxique. N'abîme pas le tranchant des outils. Excellente résistance à l'arrachement. Résistance thermique jusqu'à 70°C.
Applications
Appliquer la colle avec un grammage de 150 g/m² environ pour un encollage simple face.Assemblage de bois toutes essences à prise lente. Placage de stratifiés à froid et à chaud sur panneaux de particules (sauf ignifugés).
Informations techniques
Attributs
| Poids | 750 g |
|---|---|
| Température mini | 8 °C |
| Couleur | blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,81 € HT
/ unité
17,77 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
