Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 530)
Fixation et montage
(45 007)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 458)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 644)
Soudage
(1 732)
Transmission
(62 840)
Pneumatique et fluiditique
(30 531)
Déstockage
(2 002)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Fixation et montage
Colles
Colles et mastics pour fixation et colmatage
Colles
Colle rapide
COLLE SUPER CYANO 496 FL100GR LOCTITE UC12
Colle rapide Loctite 496
Colle SUPER CYANO 496
Références
loctite :
496
rubix :
0166-8000426
fabricant :
234159
ean :
4100630496634
Résumé technique
Couleur
Incolore
Poids
500
g
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Fiche de sécurité
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : COLLE SUPER CYANO 496 FL100GR LOCTITE UC12
Temps de prise : 10 - 30 s. Couleur : transparent. Viscosité : 125 mPa.s. Température de service : jusqu'à 80 °C.
Points forts
Polymérisation rapide.
Applications
Colle cyanoacrylate mono-composant à usage général particulièrement adaptée pour le collage des métaux.
Informations techniques
Attributs
Couleur
Incolore
Poids
500
g
Viscosité
125
mPa s
Température mini
-40
°C
Température maxi
80
°C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
2 255,40
€
HT
/ 12
unités
2 706,48
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours