Colles et adhésifs non liquides 3M 7100008738, Poids: 5000 g
Colle thermofusible 3M Scotch-Weld 3738
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7100008738
Rubix :0168-8002597
Fabricant :7100008738
EAN :50021200652627

Documents
Détails articles : COLLE THERMOFUSIBLE BATONS 3738 Q CAR 5 KG UC 1
La colle 3M Scotch-Weld 3738 est une colle thermofusible polyvalente possédant un long temps ouvert ainsi qu'une grande vitesse d'application.
Points forts
Long temps ouvert
-Grande vitesse d'application
-100% solide
-Grande vitesse d'application
-100% solide
Applications
Collage de matériaux composites
Informations techniques
Attributs
| Poids | 5000 g |
|---|---|
| Température mini | 177 °C |
| Temps de séchage | 0,83 min |
| Couleur | jaune |
| Type d'application | smeltlijm voor algemene industriële verlijming op hout, karton, geselecteerde kunststoffen en chipboard. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
276,68 € HT
/ carton
332,02 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours